LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ガン
デュアルカートリッジガン 400ml用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07832338
品番
2693823
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
1:1、2:1、4:1、10:1の変換キットが含まれています。
用途
ロックタイト400mlカートリッジに使用可能
PC7352・PC7393にも使用可。
トラスコ品番
568-7724
セット内容
本体、変換キット、取扱説明書
幅(mm)
380
高さ(mm)
112
奥行(mm)
578
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.000334mL
危険物の性状
非水溶性