VUW-IN-15.88-12.7 V-Lok インサートブッシュ フジキン 07834584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-IN-15.88-12.7 V-Lok インサートブッシュ フジキン 07834584 VUW-IN-15.88-12.7 V-Lok インサートブッシュ フジキン 07834584

V-Lok インサートブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07834584 品番VUW-IN-15.88-12.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥610
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクターです。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

呼び径(A)15.88 寸法A1(mm)12.7 寸法D(mm)11.1 材質ステンレス鋼製(SUS316) 形状インサートブッシュ タイプインチサイズ 適合チューブ外径(Φmm)15.88 使用温度(℃)-196〜+649 接続形式2圧縮リング方式 適合チューブ外径(inch)5/8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07834584 VUW-IN-15.88-12.7 75808295 VUW-IN-15.88-12.7-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 1個 689 税込758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする