LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 洗浄剤スプレー
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ブレーキ・パーツクリーナ
低泡性環境対応部品洗浄剤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
07834831
品番
P3-MP40E
参考基準価格(税別)
¥22,506
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
PRTR・医劇非該当の環境対応型です。
様々な金属部品や樹脂洗浄に対応します。
用途
加工油・固形物の洗浄・除去に。
トラスコ品番
471-2650
色
淡黄透明
容量(kg)
18
濃度(%)
【最適】1〜5
主成分
界面活性剤、ケイ酸塩、水酸化カリウム、リン酸塩
比重
1.04(原液、25℃)、(pH)11.5
主な用途
油汚れ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.018mL
危険物の性状
非水溶性
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません