嫌気性接着剤 325

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07834901 品番325-1L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は91,980円となります。
参考基準価格(税別)¥142,500 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

電気モーターのような熱サイクルにさらされる製品に適しています。
金属やセラミックなどの合成部品に最適です。
推奨アクチベーターSF7071と併用で硬化します。

用途マグネットの接着に。 トラスコ品番390-7021 材質アクリル系 透明、薄い茶色 使用温度範囲(℃)-55〜120 主な用途金属、セラミック 粘度(mPa・s)14000〜25000 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする