LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の プライマー/硬化促進剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の シーリング材用
プライマ―用ハケ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
07834946
品番
1760745
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
化学繊維を使用している為、耐溶剤性が高い製品です。
持ち手部分にも耐溶剤性の高い樹脂を使用しています。
柔軟性の高い樹脂を使用しているのでワークを傷つけません。
用途
硬化促進剤等の塗布に。
ロックタイト製品の塗布に。
トラスコ品番
578-4001
材質
ポリプロピレン
色
白&透明
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.000167mL
危険物の性状
非水溶性