LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の プライマー/硬化促進剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤用
硬化促進剤 7071
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100mL×12本)
注文コード
07835190
品番
7071-100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
嫌気性接着剤324、352等に併用で使用するプライマー
トラスコ品番
555-7971
材質
(希釈溶剤)ヘプタン/IPA
色
褐色
容量(mL)
100
有効時間
塗布後6時間
粘度(mPa・s)
0.5〜1
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.0001mL
危険物の性状
水溶性