LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の プライマー/硬化促進剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤用
硬化促進剤 712”
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500mL×6本)
注文コード
07835199
品番
712-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
白化防止に後塗布としての使用に適します。
トラスコ品番
412-9426
色
透明
容量(mL)
500
希釈溶剤
IPA
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.0005mL
危険物の性状
水溶性