VUWH-20D V-Lok ハーフユニオン(R) フジキン 07839432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-20D V-Lok ハーフユニオン(R) フジキン 07839432 VUWH-20D V-Lok ハーフユニオン(R) フジキン 07839432

V-Lok ハーフユニオン(R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07839432 品番VUWH-20D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,150
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクターです。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

寸法D(mm)11.9 寸法I(mm)26 寸法L(mm)52.3 寸法N(mm)42.2 寸法W(mm)30 形状ハーフユニオン ねじの種類R ねじ寸法TR1/2 タイプチューブ(ミリサイズ)とISOテーパーオねじ 適合チューブ外径(Φmm)20 寸法TR1/2 呼び径(A)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07839432 VUWH-20D 75807428 VUWH-20D-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン 1個 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする