パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
アシェット ステンレス製コーヒースプーン3本組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
07840641
品番
B-5612
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
形状
コーヒースプーン
幅(mm)
25
全長(mm)
120
高さ(mm)
15
質量(g)
13
食器の種類
洋食器