LMS-020 多用途接着剤 エクストリームマルチ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 07840695

多用途接着剤 エクストリームマルチ

商品レビューを投稿する
内容量1個(20g)注文コード07840695品番LMS-020
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

PP、PEにも接着 強力多用途接着剤
プラスチック(PP・PE)も使える超多用途、耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた超多用途な接着剤。
水やUVに強い
ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化
住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合

用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修成分変性シリコーン樹脂(60%以上)、その他の成分(合成樹脂・硬化促進剤)種類化学反応形接着剤主な用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐熱、耐衝撃危険物の性状非水溶性
注意
※フッ素樹脂、シリコーン樹脂には接着できません。
※食器、貴金属や高価格品の接着はしないでください。
※天然大理石や石材はシミが発生することがあります。
※接着面積が小さいと十分な接着強度が得られない場合があります。
※低温下では硬化しない場合があります。5℃以上の場所で使用してください。
※10℃~40℃の直射日光の当たらない場所で保管してください。
※本製品は使用法、使用条件によって思わぬ損傷を生じることがありますので事前に目的の用途に適するかをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする