プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(120mL) 注文コード 07840711 品番 AR-289
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

接着が難しいゴム・プラスチックとの相性に優れた高機能な弾性接着剤です。
ウレタンゴム・天然ゴム・発泡ウレタン・EVAなど、つきづらいゴムにも対応します。
従来の接着剤と比較して、強靭な接着を実現しました。
耐水性・耐油性にすぐれ、はがれにくいです。
無溶剤でイヤなニオイが少ないです。
さらに接着力を高めるサンドペーパー付きです。

用途
接着が難しい各種ゴム・プラスチックの接着。
合成ゴム、天然ゴム、合成皮革(ビニールレザー)の接着。
クッションゴム、面ファスナー、はがれた靴底の接着。
付属品ヘラ、ヤスリ 淡白色半透明 主成分ウレタン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 完全硬化時間24時間以上 オープンタイム(分)5〜10 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性無溶剤、低臭、耐油性、耐水性、耐衝撃 危険物の性状非水溶性 被着材の素材ゴム-ウレタン、天然ゴム、発泡ゴム、CR、NBR、SBR、EPDM、プラスチック-EVA、塩化ビニル(PVC)、ポリカーボネート、ABS、FRP、その他-皮革(合成・天然)、金属、コンクリート、木材
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡スチロール、フッ素樹脂、シリコーンゴム等は接着できません。
※火気のあるとこでは使用しない。
※使用に際しては換気をよくする。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用以外に使用しない。
※衣服につくととれないので注意する。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※キャップ端部が尖っているので怪我をしないよう注意する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39534616
2022-09-15
用途:
プラスティックとゴムの接着
森鋲螺製作所 様

接着面が平らで無く凹んでいる物同士の形状で、しかもプラスチックとゴムの接着でしたが、圧着固定に時間をかけて、しっかり接着に成功。

1人が参考にしています
対象商品:
39534616
2022-04-18
用途:
車輪の修理
製造業

プラスチック車輪の上にゴム板を張り付ける作業で使用しました。
速乾性ではないので完全に乾くまでに1日要しましたが、作業は急がず慎重に出来るので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
39534616
2021-12-26
用途:
プラスチックと合成ゴムの接着
教育・研究機関

プラスチックと合成ゴムを接着したく,ちょうど対応した品がありましたので購入しました.過不足無く使えると思います.プラスチックの接着は相性がありますので,個別に試すしか無いと思っています.

1人が参考にしています
対象商品:
39534616
2021-01-18
用途:
靴裏の貼り合わせ、鞄の補修
その他業種

素人でも扱いやすく、靴うらに使用しても大丈夫な程に十分な接着力がある。
瞬間接着ではないので、接着位置の調整や接着剤のはみ出しを拭き取り除去でき、綺麗に仕上がりました。
但し、接着力がとても強い為、手についた場合には、ペタつきが暫く取れません。

1人が参考にしています
対象商品:
39534616
2020-12-07
用途:
壊れたプラスチック製品の修理
農・林・水産業

使いやすく良かったです。接着力は普通かな。もう少し大きいと良かったです。

対象商品:
39534616
2019-06-26
用途:
プラスティックとゴム
建設業・工事業

びっくりです!本当にプラスティックとゴムがきっちり固着しました。
これまで諦め両面テープでつけていましたが数ヶ月保てば良いほうで、
これまで幾度となく張り替えてきました。
この接着剤でつけた所、普段遣いには全く問題なく固着しています。
ようやく見つけた接着剤でした。

1人が参考にしています
対象商品:
39534616
2018-07-07
用途:
違う素材のゴム同士の接着

一体化したように接着できます。無理にひっぱると元の部分が破れるぐらい。完璧な接着能力だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
39534616
2018-05-05
用途:
靴底のゴム接着
有限会社 ボビー・シャフト 様

捨てようか迷っていましたがこの接着剤で靴底のゴムが上手く接着できました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする