VUWF-19.05-15.88 V-Lok 異径ストレートユニオン フジキン 07841426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWF-19.05-15.88 V-Lok 異径ストレートユニオン フジキン 07841426 VUWF-19.05-15.88 V-Lok 異径ストレートユニオン フジキン 07841426

V-Lok 異径ストレートユニオン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07841426 品番VUWF-19.05-15.88
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,830
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクターです。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

寸法D(mm)12.7 寸法I(mm)24.4 寸法I1(mm)24.4 寸法L(mm)53.6 寸法N(mm)33.3 寸法W(mm)27 形状異径ストレートユニオン 材質ステンレス鋼 タイプチューブ(インチサイズ)とチューブ(インチサイズ) 適合チューブ外径(Φmm)19.05 呼び径(A)19.05 適合チューブ外径(inch)3/4 呼び径(A1)5/8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07841426 VUWF-19.05-15.88 75801295 VUWF-19.05-15.88-V ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキン ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキン 1個 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07841645
2021-12-02
用途:
メンテナンス

思ってた通りです。もう少しわかりやすい
説明が有ればよかったです。

対象商品:
46315613
2018-09-28
用途:
配管
教育・研究機関

真空系の配管に使用します.これまで,有名他社の製品を使用してきましたが,納期がかかる上に価格も高く,常時予備品を多数抱えておく必要がありました.本品は納期も早く,価格も安価で,性能としては問題ないと思います.在庫を多数抱える必要も無く,価格も安価で満足しています.
ただし,同時に他の品も発注しましたが,これについては在庫が切れており,納期に1ヶ月以上かかるものもありました.さほど特殊なサイズではありませんので,メーカーとしてある程度の在庫を常時確保して戴きたく思います.

対象商品:
07841548
2018-03-05
用途:
外車のブレーキパイプ漏れ修理
東小塩備 様 (製造業)

4.85mmのパイプ単体は無いので6.35mmに変換し延長して修理した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする