H200-150 ベスト・シン ホーセイ 07846798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H200-150 ベスト・シン ホーセイ 07846798
H200-150 ベスト・シン ホーセイ 07846798
H200-150 ベスト・シン ホーセイ 07846798

ベスト・シン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個テーブル幅(mm)201ストローク(X距離)(mm)150タイプH注文コード07846798品番H200-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥123,000

超薄型スライドテーブル
鋳物製アリタイプで薄型のため、耐加重に威力を発揮します。
同タイプを2台組み合わせることにより、簡単にX.Y軸スライドテーブルが、また、3台組み合わせる場合は、Z軸冶具を使用することで、X.Y.Z軸スライドテーブルができます。
ストッパー付。

寸法A(mm)419寸法B(mm)350寸法C(mm)200寸法D(mm)200寸法D1(mm)201寸法E(mm)58寸法F(mm)45寸法G(mm)27.5寸法H(mm)27.5寸法I(mm)17.5寸法J(mm)M6/176寸法K(mm)4ヶ/50ストローク(X距離)(mm)150種類Xステージテーブル長さ(mm)200テーブル幅(mm)201送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝種別一軸用質量(kg)17タイプH
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする