※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H75-100 ベスト・シン ホーセイ 07846816 H75-100 ベスト・シン ホーセイ 07846816 H75-100 ベスト・シン ホーセイ 07846816

ベスト・シン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーブル幅(mm)76 ストローク(X距離)(mm)100 タイプH 注文コード07846816 品番H75-100
参考基準価格(税別)¥97,700 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品はテーブル幅・ストローク・タイプなど30種類から選べます 他の種類を見る

超薄型スライドテーブル
鋳物製アリタイプで薄型のため、耐加重に威力を発揮します。
同タイプを2台組み合わせることにより、簡単にX.Y軸スライドテーブルが、また、3台組み合わせる場合は、Z軸冶具を使用することで、X.Y.Z軸スライドテーブルができます。
ストッパー付。

寸法A(mm)269 寸法B(mm)200 寸法C(mm)100 寸法D(mm)75 寸法D1(mm)76 寸法E(mm)53 寸法F(mm)40 寸法G(mm)24 寸法H(mm)24 寸法I(mm)16 寸法J(mm)M5/65 寸法K(mm)3ヶ/40 ストローク(X距離)(mm)100 種類Xステージ テーブル長さ(mm)100 テーブル幅(mm)76 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 種別一軸用 質量(kg)3.5 タイプH
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする