※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個テーブル幅(mm)201ストローク(X距離)(mm)150タイプHW注文コード07846904品番HW200-150-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はテーブル幅・ストローク・タイプなど30種類から選べます他の種類を見る 超薄型スライドテーブル
鋳物製アリタイプで薄型のため、耐加重に威力を発揮します。
同タイプを2台組み合わせることにより、簡単にX.Y軸スライドテーブルが、また、3台組み合わせる場合は、Z軸冶具を使用することで、X.Y.Z軸スライドテーブルができます。
ストッパー付。