※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
テーブル幅(mm)76
ストローク(X距離)(mm)50
ストローク(Y距離)(mm)100
タイプHW
注文コード07846938
品番HW75-50-100
参考基準価格(税別)¥201,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
この商品はテーブル幅・ストローク・タイプなど30種類から選べます
他の種類を見る
超薄型スライドテーブル
鋳物製アリタイプで薄型のため、耐加重に威力を発揮します。
同タイプを2台組み合わせることにより、簡単にX.Y軸スライドテーブルが、また、3台組み合わせる場合は、Z軸冶具を使用することで、X.Y.Z軸スライドテーブルができます。
ストッパー付。