※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HWH200-150-200 ベスト・シン ホーセイ 07846974 HWH200-150-200 ベスト・シン ホーセイ 07846974 HWH200-150-200 ベスト・シン ホーセイ 07846974 HWH200-150-200 ベスト・シン ホーセイ 07846974 HWH200-150-200 ベスト・シン ホーセイ 07846974

ベスト・シン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 テーブル幅(mm)200 ストローク(X距離)(mm)150 ストローク(Y距離)(mm)200 タイプHWH 注文コード07846974 品番HWH200-150-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥269,000
この商品はテーブル幅・ストローク・タイプなど30種類から選べます 他の種類を見る

超薄型スライドテーブル
鋳物製アリタイプで薄型のため、耐加重に威力を発揮します。
同タイプを2台組み合わせることにより、簡単にX.Y軸スライドテーブルが、また、3台組み合わせる場合は、Z軸冶具を使用することで、X.Y.Z軸スライドテーブルができます。
ストッパー付。

寸法A(mm)419 寸法B'(mm)400 寸法B(mm)350 寸法C(mm)200 寸法D(mm)200 寸法E(mm)103 寸法F(mm)103 寸法G(mm)45 寸法H(mm)4ヶ/50 寸法J(mm)M8×4/176 ストローク(X距離)(mm)150 ストローク(Y距離)(mm)200 種類xyステージ テーブル長さ(mm)350 テーブル幅(mm)200 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 種別X・Y軸用テーブル面拡大型 質量(kg)36 タイプHWH
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする