※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
テーブル幅(mm)100
ストローク(Z距離)(mm)80
タイプHZ
注文コード07847008
品番HZ100-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はテーブル幅・ストローク・タイプなど30種類から選べます
他の種類を見る
超薄型スライドテーブル
鋳物製アリタイプで薄型のため、耐加重に威力を発揮します。
同タイプを2台組み合わせることにより、簡単にX.Y軸スライドテーブルが、また、3台組み合わせる場合は、Z軸冶具を使用することで、X.Y.Z軸スライドテーブルができます。
ストッパー付。