※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HZ75-50 ベスト・シン ホーセイ 07847044 HZ75-50 ベスト・シン ホーセイ 07847044 HZ75-50 ベスト・シン ホーセイ 07847044

ベスト・シン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 テーブル幅(mm)75 ストローク(Z距離)(mm)50 タイプHZ 注文コード07847044 品番HZ75-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥104,000
この商品はテーブル幅・ストローク・タイプなど30種類から選べます 他の種類を見る

超薄型スライドテーブル
鋳物製アリタイプで薄型のため、耐加重に威力を発揮します。
同タイプを2台組み合わせることにより、簡単にX.Y軸スライドテーブルが、また、3台組み合わせる場合は、Z軸冶具を使用することで、X.Y.Z軸スライドテーブルができます。
ストッパー付。

寸法A(mm)219 寸法B(mm)150 寸法C(mm)100 寸法D(mm)75 寸法E(mm)46 寸法F(mm)30 寸法G(mm)70 寸法H(mm)15 寸法I(mm)76 寸法J(mm)65 寸法K(mm)40 寸法L(mm)234 ストローク(Z距離)(mm)50 種類Zステージ テーブル長さ(mm)100 テーブル幅(mm)75 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 種別上下軸用 質量(kg)4 タイプHZ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする