バッグマンバーラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07856025 品番C11BAG05201
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

25.4・31.8mm クランプ 375g ハンドルバー用バッグサポート『バッグマ ン バーラック』。バッグを前輪から遠ざけ、 バイクとケーブルの干渉をサポート。
取付 ユニバーサルクランプはハンドルバーの上 または下に対応し、多くのバッグサイズに 対応。 重さは 375g で、重量制限は 6kg。
ラックには特別なアダプターやストラップ は必要なく、ハンドルクランプは、25.4・ 31.8mm に装着できる。クランプ上部に取 付けた場合の最大ドロップは 16cm で下部 に取付けた場合は最大ドロップは 22cm に なる。
ストレートハンドルバーでは、あら ゆる種類のサドルバッグを取付けることが できるが、ドロップハンドルバーの場合は ハンドル幅内でブレーキレバーに支障のな いバッグをお勧めします。

材質クランプ:アルミ・レール:ステンレス 耐荷重(kg)6
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
※画像は装着例です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする