タイププログラマブルコントローラ、リレー用
種類無接点
保護構造IEC規格IP67.JISC0920(防浸形)、耐油
出力方式NPN
対応機種LHA、LHB(04AS、05ASのみ)、BHA、BHG、BHE、HMA、HLC、HLF、HMF(S)、HK(50AS1、63AS1のみ)、HK、HH、HHC・D、HHE、HJQ、HMD、HJD(50AS1、63AS1のみ)、HJ(50AS1、63AS1のみ)、HMB、CKS(F)、CKJ(B)、CKL、CKT・CKU、CKG、CKF、CK、CKA、BHS(L字のみ)、PLA、CKP(B)、WHA・WHF、WHB、TNB、ZRT、ZRA、ZRB、ZA・ZC、ZB・ZD、EXL、CKR
電源電圧(V)DC10〜28
負荷電圧(V)DC30以下
消費電流(mA)DC24Vにて10以下(ON時)
ランプ発光ダイオード(ON時点灯)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ一にて20以上
電流(mA)100以下
衝撃最大100G
絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて、異常なきこと
周囲温度(℃)-10〜60
リード線耐油性ビニールキャブタイヤコード
漏れ電流(μA)10以下
リード線太さ(mm2)0.15
リード線取出方向L字
リード線芯数3芯
内部降下電圧(V)100mAにて0.5以下
リード線長さ(m)5