タイププログラマブルコントローラ専用
種類無接点
保護構造IEC規格IP67.JISC0920(防浸形)、耐油
出力方式-
対応機種-
電源電圧(V)-
負荷電圧(V)DC10〜30
消費電流(mA)-
ランプ発光ダイオード(ON時点灯)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ一にて20以上
電流(mA)-
衝撃最大100G
絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて、異常なきこと
周囲温度(℃)-10〜60
リード線耐油性ビニールキャブタイヤコード
漏れ電流(μA)1000以下
リード線太さ(mm2)0.15
リード線取出方向ストレート
リード線芯数2芯
内部降下電圧(V)4以下
リード線長さ(m)3