Joman(旧:MCP)
Joman(旧:MCP)の 電気測定
Joman(旧:MCP)の 電気測定その他関連用品
スタック可能バナナプラグ セーフティタイプ 5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07864565
品番
S501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
直径5mmの連結可能なバナナプラグです。
色
黒
定格電圧(V)
1000 CATIII
定格電流(A)
36
材質(絶縁体)
PVC
材質(表面)
PVC
リード線長さ(mm)
1000
断面積(mm
2
)
【リード】2.5