写真左:初期型、写真中央:中期型、写真右:後期型。実際の製品は中期型です。

72-662 シリンダーヘッドナットセット 中期型72-662 PMC 07889300 72-662 シリンダーヘッドナットセット 中期型72-662 PMC 07889300 72-662 シリンダーヘッドナットセット 中期型72-662 PMC 07889300 72-662 シリンダーヘッドナットセット 中期型72-662 PMC 07889300 72-662 シリンダーヘッドナットセット 中期型72-662 PMC 07889300

シリンダーヘッドナットセット 中期型72-662

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07889300 品番72-662
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:ピーエムシー
メーカー品番:72-662
STDシリンダーヘッドナットシリーズ◆エンジンからの熱や錆など経年変化によって老朽化したナットではシリンダーヘッドを適正トルクで締め付ける事ができません。 Z1は初期・中期・後期と形状の違いを再現した3ラインナップ。 1台分12個1セットでのデリバリー。
販売備考:中期型タイプヘッドナット全高:17.5mm
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 中期

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする