椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの ベルト
椿本チエインの タイミングベルト
タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト幅(mm)
6
周長(mm)
424
注文コード
07890106
品番
BG424P2M6-530
参考基準価格(税別)
¥813
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
ベルト幅・周長
など
375
種類から選べます
他の種類を見る
・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。
仕様
シナヤカ530仕様
その他
取付張力(N):【推奨値】9.8【最大値】13
歯数
212
タイプ
片面歯形
ベルト幅(mm)
6
種類
タイミングベルト
ピッチ(mm)
2
周長(mm)
424
歯形
P2M