椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの ベルト
椿本チエインの タイミングベルト
タイミングベルト PXベルト ロングベルト
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07890271
品番
BG-P8M20-RC-T65M
参考基準価格(税別)
¥473,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
・往復駆動に最適です・台車駆動や扉の開閉などの往復駆動に最適です。ロングスパンの伝動が可能です。・エンドレスベルトでは対応できない長さの伝動にも対応できます。
タイプ
定尺、標準(RC仕様)
ベルト幅(mm)
20
種類
タイミングベルト
ピッチ(mm)
8
ベルト長さ(mm)
65000
歯形
P8M