椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの ベルト
椿本チエインの タイミングベルト
タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト幅(mm)
4
周長(mm)
488
注文コード
07891917
品番
BG488P2M4-530
参考基準価格(税別)
¥611
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
ベルト幅・周長
など
375
種類から選べます
他の種類を見る
・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。
仕様
シナヤカ530仕様
その他
取付張力(N):【推奨値】5.9【最大値】7.8
歯数
244
タイプ
片面歯形
ベルト幅(mm)
4
種類
タイミングベルト
ピッチ(mm)
2
周長(mm)
488
歯形
P2M