タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)10 周長(mm)764 注文コード07905208 品番BG764P2M10-530
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はベルト幅・周長など375種類から選べます 他の種類を見る

・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。

仕様シナヤカ530仕様 その他取付張力(N):【推奨値】17【最大値】26 歯数382 タイプ片面歯形 ベルト幅(mm)10 種類タイミングベルト ピッチ(mm)2 周長(mm)764 歯形P2M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする