アユ ミニモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07912750 品番AF-206
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

<生物について> アユ(Ayu) 分類:キュウリウオ目/キュウリウオ科/アユ属 サイズ:体長約10-30cm 生息地域:北海道以南の日本各地、朝鮮半島南部 アユは日本を代表する清流魚であり、古くから親しまれている。体色は背側は少し青みがかったオリーブ色で、側面から腹部にかけて銀白色になる。胸ビレ付近には1個から2個の明るい黄色の斑点「追い星」があり、縄張りを持つとより鮮やかに発色する。縄張り意識が強く、入ってきた相手に頭から腹にぶつかり追い払う。この習性を利用した釣法が「アユの友釣り」である。

用途<手のひらサイズの水生動物フィギュア>日本の夏を代表する魚として古代から親しまれてきたアユのPVC製ミニフィギュアです。ディスプレイしやすいサイズなので、デスク周りや棚のアクセントなどお好きな場所に飾っていただけます。背景台紙になる情報カードが付属します。 仕様総合監修 守亜和由喜 質量(g)15 寸法(cm)L8.2xW2.2xH5.5 素材ATBC-PVC 適合年齢(歳)7以上
注意
※*誤飲やケガの恐れがありますので、対象年齢未満の小さなお子様には与えないでください。 *フィギュアは、本物の生物をリアルに再現する為、一部とがった所があります。取扱いには十分に注意してください。 *鑑賞を目的とした商品ですので、ぶつけたり振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。 *火気や暖房器具の近くで使用・保管しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする