ロウニンアジ ミニモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07912795 品番AF-211
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

<生物について> ロウニンアジ(Giant Trevally) 分類:スズキ目/アジ科/ギンガメアジ属 サイズ:体長約70-170cm 生息地域:南日本、インド太平洋域 温帯域に生息し、ギンガメアジ属の中では最大種であり、その全長は100cmを超える大型の肉食魚である。体型は楕円で背腹の方向に高く、長大な胸ビレを持つ。成魚は沿岸の岩礁域や珊瑚礁域の単独で棲む。群れをなさず優雅に泳ぐ姿と風格のある顔つきから浪人武士に見立てられ、この和名がつけられている。その巨体と暴力的な引きの強さから釣りの対象魚としても非常に人気が高い。

用途<手のひらサイズの水生動物フィギュア>英語名の略称「GT」とも呼ばれる釣り人の憧れの魚、ロウニンアジのPVC製ミニフィギュアです。ディスプレイしやすいサイズなので、デスク周りや棚のアクセントなどお好きな場所に飾っていただけます。背景台紙になる情報カードが付属します。 仕様総合監修 守亜和由喜 質量(g)20 寸法(cm)L8.2xW2.8xH5.2 素材ATBC-PVC 適合年齢(歳)7以上
注意
※*誤飲やケガの恐れがありますので、対象年齢未満の小さなお子様には与えないでください。 *フィギュアは、本物の生物をリアルに再現する為、一部とがった所があります。取扱いには十分に注意してください。 *鑑賞を目的とした商品ですので、ぶつけたり振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。 *火気や暖房器具の近くで使用・保管しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする