SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ5台セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 対応夜間フルカラー撮影・発光LED:非対応 セット内容ドーム型カメラ白色/5台 注文コード07914211 品番SC-DR85K-5P-500-2HD
参考基準価格(税別)¥139,090 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は対応・HDD・セット内容など12種類から選べます 他の種類を見る

電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。

用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。 セット内容ドーム型カメラ白色/5台 形状ドーム型 対応夜間フルカラー撮影・発光LED:非対応 防塵防水性能(カメラ)IP65 画素数カメラ:500万画素 使用場所屋外 記憶容量(TB)HDD:最大8、内蔵HDD:3 モニターサイズ10.1インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする