ベビー休憩室にマッチしやすいホワイト色に統一
CH22-1(浄水器なし)は Combi浄水器セットCH22WPをつける事で単独設置が可能 (別途シンク併設にて)
1.5kwステップボイル方式で70℃以上の連続給湯が可能
給水、排水ができ、お湯切れの心配がない
ミルクの量が良く見え、ヤケドを防止する透明カバー
4ヵ国語表記( 日・英・中・韓)
※給水(上水道)、排水(直接・間接各1口)が必要です。
間接排水口はブローキャッチャーなどの排水器具は適合しません。
※温水器電源/定格消費電力 単相 100V/1.5kw 規定電圧(100V)の±10%以内でご使用ください。
電源コンセントは定格20A 125V 2極(接地形)が必要です。
周辺機器とは別系統の漏電ブレーカー(感度電流30mA以下、動 作 時間0.1秒)を電源一次側に必ず取り付けてください。
電源コード長さは1.5mです。
※2017年8月頃より電源コンセントの形状を変更しています。
特にお買い替えの際はご注意ください。詳しくは施工説明書をご覧ください。