曜日別特売
CH22-4 調乳用温水器  (シンク一体型) コンビ 07916241

CH22-4 調乳用温水器  (シンク一体型) コンビ 07916241
CH22-4 調乳用温水器  (シンク一体型) コンビ 07916241
CH22-4 調乳用温水器  (シンク一体型) コンビ 07916241

調乳用温水器 (シンク一体型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード07916241品番CH22-4
参考基準価格(税別)¥740,000販売価格(税込)¥802,780
販売価格(税別)
729,800

ベビー休憩室にマッチしやすいホワイト色に統一
1.5kwステップボイル方式で70℃以上の連続給湯が可能
給水、排水ができ、お湯切れの心配がない
ミルクの量が良く見え、ヤケドを防止する透明カバー
間接排水金具セット付き
中空糸膜による高性能浄水器付き
4ヵ国語表記( 日・英・中・韓)
※給水(上水道)、排水が必要です。
間接排水金具セット付きです。
※温水器電源/定格消費電力 単相100V/1.5kw 規定電圧(100V)の±10%以内でご使用ください。
電源コンセントは定格20A 125V 2極(接地形)が必要です。
周辺機器とは別系統の漏電ブレーカー(感度電流30mA以下、動作時間0.1秒)を電源一次側に必ず取り付けてください。
電源コード長さは1.5mです。
※2017年8月頃より電源コンセントの形状を変更しています。
特にお買い替えの際はご注意ください。
詳しくは施工説明書をご覧ください。

材質キャビネット本体/化粧繊維板(低圧メラミン)・カウンタートップ・扉/化粧合板(高圧メラミン)・温水器表面材/鋼(防錆処理)、ABS樹脂温水器湯槽/ステンレス鋼浄水器本体/ステンレス鋼質量(kg)67(運転時:81)ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×619×1398シンク位置
注意
※WHOガイドラインの趣旨を踏まえ、出湯温度70℃以上。水道水を中空糸膜フィルターでろ過。
※設置先を管理する為、配送先を設置先とさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき8,500/税込9,350
沖縄地方数量1につき11,000/税込12,100
離島数量1につき13,000/税込14,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする