キトー
キトーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
キトーの チェーンスリング
キトーの ピンタイプ
ピンタイプ シングルチェーンスリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07922349
品番
S-VE-VSL4-7X1.5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高度な製鎖技術により高い破断応力と粘り強さを合わせ持っています。組立てがとても簡単なので、工場・作業場にリンクチェーンや金具を部材として準備し、都度目的に合わせて組み立てて使用することができます。
質量(kg)
4
タイプ
1本吊り
使用荷重(t)
1.5
リーチ寸法(L)(mm)
1500
チェーン線径(Φmm)
7
注意
※サブ画像はイメージです。(アイタイプ)