商品レビューを投稿する
内容量1本
ベルト上幅(mm)12.5
ベルトピッチ周長(mm)1448
注文コード07925621
品番A57-E-POWER
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,820
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
この商品はベルト上幅・ベルト長さ・ベルトピッチ周長など203種類から選べます
他の種類を見る
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。