FISH PICK一撃コンパクト(レッド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07929900 品番MP-159
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

アジ・カサゴ・メバルなどの小魚を脳締めするために開発されたフィッシュピック。ハンドル内部にピックを収納できるので安全に持ち運ぶことができます。収納時は約7cmでコンパクトに収納でき、Dカン付きなので、持ち運びに便利です。絡まったPEラインをほぐすピックとしても使用できます。

材質本体:アルミニウム合金、ピック・Dカン:ステンレス(金メッキ)、ツマミ部:真鍮(金メッキ) レッド 質量(g)約37 本体寸法(mm)ピック:約65×3 有効長(mm)ピック:約44 収納時寸法(mm)ピック:約69×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする