画像準備中

壁取付タイプ光成端箱

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07934109 品番FWJ00048T
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は58種類から選べます 他の種類を見る

取り外し可能なカギ付きカバー。
上下入力可能。
熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。

材質 質量(kg)6.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×446×95 芯数48芯 適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23) ケーブルタイプテープ芯線用 アダプタタイプ融着用 ケーブル入力数12本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする