S2525-400-A 安全カバー(チェーンケース) S2525〜 三和コンベア 07934544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2525-400-A 安全カバー(チェーンケース) S2525〜 三和コンベア 07934544 S2525-400-A 安全カバー(チェーンケース) S2525〜 三和コンベア 07934544 S2525-400-A 安全カバー(チェーンケース) S2525〜 三和コンベア 07934544

安全カバー(チェーンケース) S2525〜

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07934544 品番S2525-400-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

耐振動・耐衝撃性抜群

寸法A(mm)250 寸法D(mm)80 寸法B(mm)250 芯間距離C(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする