吊リ輪 桜 レッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07937277 品番590809
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

桜型のグリップ形状の吊り輪。新しくもありレトロ感あるアクセサリーパーツ!
ドレスアップ目的で室内はもちろんの事、リアバンパー廻りや牽引フック等に取り付ける吊り輪です

用途その他・アクセサリー 材質樹脂 質量(g)43 種類桜赤 寸法(横×縦×厚さ)(mm)【グリップ】110×116×10【ベルト】160×25×2
注意
※合わない箇所への取付けや、無理な使用方法は危険ですのでお止めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする