パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の まな板・解凍ボード
パール金属の プラスチックまな板
軽くて滑りにくいまな板
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07939462
品番
C-1235
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
安定感のある厚めのボードで軽い。
縁部がノンスリップ加工ですべりにくい。
耐熱性に優れており、食洗機対応
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
210×300×10
サイズ
M
質量(g)
370
色(柄)
ハーブストーリー
材質
本体=ポリプロピレン、縁部=エラストマー、芯材=カートン
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン=100、エラストマー=100