パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の まな板・解凍ボード
パール金属の プラスチックまな板
軽くて滑りにくいまな板
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
210×300×10
注文コード
07939496
品番
C-1238
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
安定感のある厚めのボードで軽い。
縁部がノンスリップ加工ですべりにくい。
耐熱性に優れており、食洗機対応
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
210×300×10
サイズ
M
質量(g)
370
色(柄)
フラワーウインドウ
材質
本体=ポリプロピレン、縁部=エラストマー、芯材=カートン
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン=100、エラストマー=100