パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の まな板・解凍ボード
パール金属の プラスチックまな板
軽くて滑りにくいまな板
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
210×300×10
注文コード
07939514
品番
C-1240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
安定感のある厚めのボードで軽い。
縁部がノンスリップ加工ですべりにくい。
耐熱性に優れており、食洗機対応
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
210×300×10
サイズ
M
質量(g)
370
色(柄)
ハッピークローバー
材質
本体=ポリプロピレン、縁部=エラストマー、芯材=カートン
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン=100、エラストマー=100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07939514
C-1240
12256598
C-488
Air 軽いガード付き抗菌まな板M
パール金属
1枚
¥
789
税込
¥
868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)