軽くて滑りにくいまな板

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×345×10 注文コード07939557 品番C-1245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は寸法など14種類から選べます 他の種類を見る

安定感のある厚めのボードで軽い。
縁部がノンスリップ加工ですべりにくい。
耐熱性に優れており、食洗機対応

寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×345×10 サイズL 質量(g)458 色(柄)デイジーOR 材質本体=ポリプロピレン、縁部=エラストマー、芯材=カートン 耐熱温度(℃)ポリプロピレン=100、エラストマー=100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07939557 C-1245 49037092 C-2902 Licute Aerial まな板 パール金属 Licute Aerial まな板 パール金属 1個 959 税込1,055 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07939496
2017-05-17
用途:
昼食時に使用します
金融・保険業

とても軽くて使いやすい 軽いですが安定感があります
華やかで料理が楽しくなりそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする