刈払機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07940610 品番 RA3121-UT
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。
AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。
軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。
軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。
伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。
クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。

寸法(mm)付属刈刃:230 質量(kg)本体乾燥:3.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1753×553×418 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1 燃料タンク容量(L)0.41 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ) 操作桿:高強度アルミ 適合バンド(付属)シングルバンド 振動3軸合成値(m/s2)2.8 排気量(cm3)20.9
注意
※エンジンオイルはやまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FD。
※本体乾燥質量は燃料、刈刃、肩掛けバンド、飛散防護カバーを含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする