曜日別特売
OTL22-3000 メートル台形ねじ(ネジ) 小木曽工業 07955413

 

OTL22-3000 メートル台形ねじ(ネジ) 小木曽工業 07955413
OTL22-3000 メートル台形ねじ(ネジ) 小木曽工業 07955413
OTL22-3000 メートル台形ねじ(ネジ) 小木曽工業 07955413
OTL22-3000 メートル台形ねじ(ネジ) 小木曽工業 07955413

メートル台形ねじ(ネジ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード07955413品番OTL22-3000
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

30度メートル台形ねじ軸は、転造成型を採用しました。
コンパクト設計のナットを組み合わせて、幅広い用途にお使いいただけます。
ステンレス製台形ねじ(SUS303)を常時在庫。

外径Dk(mm)22有効径Do(mm)19.5寸法Dr(Φmm)16.5ピッチP(mm)5材質S45C全長(mm)3000等級7eねじ方向左ねじ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ねじのみの商品となっています。(フランジ、ナットは別売です。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする