曜日別特売
AN-455 ラジェータタイプ熱交換器 ANシリーズ 神威産業 07975485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラジェータタイプ熱交換器 ANシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送24日以内出荷とは
質量(kg)32
内容量1個注文コード07975485品番AN-455
参考基準価格(税別)¥655,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

【プレートフィン型(積層式)】
ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。
その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。

周囲温度(℃)-30~+50タイプ屋内使用最高使用圧力(MPa・G)0.98(サージ圧力を含む)電源【標準】3Φ 200-220V 50/60Hz公称出力(kW)(有圧換気扇)0.2極数(有圧換気扇)4P質量(kg)32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,600/税込8,360
北海道地方数量1につき7,600/税込8,360
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする