※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラジェータタイプ熱交換器 AOA-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 公称出力(kW)(有圧換気扇)2.2 注文コード07975512 品番AOA-1640A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,070,000
この商品は公称出力など10種類から選べます 他の種類を見る

【プレートフィン型(積層式)】
ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。
その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。

質量(kg)295 タイプ屋外使用 極数(有圧換気扇)6P 電源3Φ 200/200/220V 50/60/60Hz 周囲温度(℃)-30〜+50 最高使用圧力(MPa・G)0.98(サージ圧力を含む) 公称出力(kW)(有圧換気扇)2.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする