曜日別特売
P20A-40B 超小型軽量減速機 Pシリーズ 長谷川鉄工所 07977454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超小型軽量減速機 Pシリーズ

(2件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
減速比40
サイズP20A
軸端位置(出力)両側(入力)片側
内容量1個注文コード07977454品番P20A-40B
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。
運転は、効率よく非常に静粛です。
本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。
入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。
ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。

変速機タイプウォームギア取付方式脚取付減速比40軸端位置(出力)両側(入力)片側サイズP20A軸端位置記号B材質(ウォームホイール)特殊アルミ合金(銅合金)材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)種類減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07977375
2022-03-05
用途: 動力用減速機で使用
電子工房SAZAN

減速機試作ではトルク的不安が少しあったため、アセンブリー品を伝達用に使ってみた。

対象商品 : 07977612
2020-01-07
用途: 販売機器への組み込み
佐竹技研サービス業

減速比が選べて直交軸ウォームギアを選定した中で、一番軽量な物でした。他の製品は筐体が金属製で重量があったため、強化プラスチック筐体が機器の軽量化に一役買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする