※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超小型軽量減速機 Pシリーズ

(2件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07977488 品番 P20A-50B
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。
運転は、効率よく非常に静粛です。
本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。
入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。
ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。

変速機タイプウォームギア 取付方式脚取付 減速比50 軸端位置(出力)両側(入力)片側 サイズP20A 軸端位置記号B 材質(ウォームホイール)特殊アルミ合金(銅合金) 材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り) 種類減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07977375
2022-03-05
用途:
動力用減速機で使用
電子工房SAZAN 様

減速機試作ではトルク的不安が少しあったため、アセンブリー品を伝達用に使ってみた。

対象商品:
07977612
2020-01-07
用途:
販売機器への組み込み
佐竹技研 様 (サービス業)

減速比が選べて直交軸ウォームギアを選定した中で、一番軽量な物でした。他の製品は筐体が金属製で重量があったため、強化プラスチック筐体が機器の軽量化に一役買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする