※タイプ1

1108-14Q-JIS イソメックブッシング タイプ1 NBK(鍋屋バイテック会社) 07987832 1108-14Q-JIS イソメックブッシング タイプ1 NBK(鍋屋バイテック会社) 07987832 1108-14Q-JIS イソメックブッシング タイプ1 NBK(鍋屋バイテック会社) 07987832 1108-14Q-JIS イソメックブッシング タイプ1 NBK(鍋屋バイテック会社) 07987832

イソメックブッシング タイプ1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(mm)14 注文コード07987832 品番1108-14Q-JIS
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は軸穴径など165種類から選べます 他の種類を見る

テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
キー押しねじを使用するこれまでの締結方法にみられたフレッティング現象や回転中心と軸心との不一致に起因する振動などのトラブルもありません。

軸穴径(mm)14 サイズ1108 寸法A(mm)38.48 寸法B(mm)22 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)3 タイプ1 寸法H(mm)- セットスクリュー長さ(inch)1/2 セットスクリュー本数2 セットスクリュー呼び(inch)W 1/4 キー呼び寸法(b×h)(mm)5×5 キー旧JIS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする